DEHN - Földelő összekötő rúd St/tZn -készlet- L 1 500 mm bontóhüvel SN058303 - 480150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364019591
Sonepar cikkszám
SN058303
Gyártói cikkszám
480150
Gyártói típuskód
EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Igen
Földelő összekötő rúd St/tZn -készlet- L 1 500 mm bontóhüvellyel és KS-csavarral