DEHN - Földelő összekötő rúd St/tZn L 2 000 mm vékonyított D 16/10 mm részben szigetelt SN139897 - 480020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 16 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139897
Gyártói cikkszám
480020
Gyártói típuskód
EES 16.10 2000 STTZN
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
16 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Nem
Földelő összekötő rúd St/tZn L 2 000 mm vékonyított D 16/10 mm részben szigetelt