DEHN - Földelő rúd beütőfej 25x45mm GT85491 - 625001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütőcsúcs
Földelő átmérő - 25-25 mm
Anyag - temperöntvény
Felület - tűzihorganyzott
Alkalmas felvevőrendszernek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364021945
Sonepar cikkszám
GT85491
Gyártói cikkszám
625001
Gyártói típuskód
SSP TE 25 TGTZN
Kivitel:
ütőcsúcs
Földelő átmérő:
25-25 mm
Anyag:
temperöntvény
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas felvevőrendszernek:
egyéb
Beütőcsúcs TG/tZn D 25 mm földelőrudakhoz