DEHN - Földelő szalag 30x3,5mm 25fm V4A SN077661 - 860325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vastagság - 3.5 mm
Felület - kezeletlen
Tömeg - 84 kg/100m
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364093157
Sonepar cikkszám
SN077661
Gyártói cikkszám
860325
Gyártói típuskód
860325
Szélesség:
30 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vastagság:
3.5 mm
Felület:
kezeletlen
Tömeg:
84 kg/100m
Szalag 30x3,5 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 25 m (Csak egész tekercsben kapható!)