Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Földelő szalag 30x3,5mm 25m/tekercs GT85488 - 852335

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 3.5 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Tömeg - 84 kg/100m

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364031067

Sonepar cikkszám

GT85488

Gyártói cikkszám

852335

Gyártói típuskód

852335

Szélesség:

30 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

3.5 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Tömeg:

84 kg/100m

Szalag 30x3,5 mm St/tZn Z500 tekercsméret 25 m (Csak egész tekercsben kapható!)