DEHN - Földelő szalag 30x3,5mm 60fm V4A GT97103 - 860335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vastagság - 3.5 mm
Felület - kezeletlen
Tömeg - 81.67 kg/100m
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364143388
Sonepar cikkszám
GT97103
Gyártói cikkszám
860335
Gyártói típuskód
BA 30X3.5 V4A R60M
Szélesség:
30 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vastagság:
3.5 mm
Felület:
kezeletlen
Tömeg:
81.67 kg/100m
Szalag 30x3,5 mm NIRO (V4A) tekercsméret 60 m (Csak egész tekercsben kapható!)