Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Földelő szalag 40x5mm 30fm V4A SN171668 - 860405

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Vastagság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Tömeg - 166.67 kg/100m

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171668

Gyártói cikkszám

860405

Gyártói típuskód

BA 40X5 V4A R30M

Szélesség:

40 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Vastagság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Tömeg:

166.67 kg/100m

Szalag 40x5 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 30 m