DEHN - Földelőkapocs csőre 2''-ig , méréshez GT76642 - 435803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - csővezeték
Csatlakozási keresztmetszet - 6-16 mm2
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364029781
Sonepar cikkszám
GT76642
Gyártói cikkszám
435803
Gyártói típuskód
435803
Alkalmas:
csővezeték
Csatlakozási keresztmetszet:
6-16 mm2
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Földelőkapocs 1/2"-2" 6-16 mm2 csővezetékekhez D 10-60 mm TG/tZn