DEHN - Földelőpatron NH méret 1..3 SN136694 - 745910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. zárlati áram - 9.6 kA
Kötélkeresztmetszethez - 0-35 mm2
Csatlakozási mód - NH1-3
Fordulásvédelem - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136694
Gyártói cikkszám
745910
Gyártói típuskód
EP NH1 3 VI TA
Max. zárlati áram:
9.6 kA
Kötélkeresztmetszethez:
0-35 mm2
Csatlakozási mód:
NH1-3
Fordulásvédelem:
Nem
Földelőpatron NH méret 1..3