DEHN - Földelőpatron NH méret 4a SN135787 - 745915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. zárlati áram - 10 kA
Kötélkeresztmetszethez - 0-35 mm2
Csatlakozási mód - NH4
Fordulásvédelem - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135787
Gyártói cikkszám
745915
Gyártói típuskód
EP NH4A VI TA
Max. zárlati áram:
10 kA
Kötélkeresztmetszethez:
0-35 mm2
Csatlakozási mód:
NH4
Fordulásvédelem:
Nem
Földelőpatron NH méret 4a