DEHN - Földelőrúd csatlakozókapocs NIRO (V4A) D 20 mm-hez Rd 7-10 mm-hez Fl -40 mm-hez, 35-70 mm²-es sodronyokhoz SN134744 - 610020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozó kapocs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető - 7-10 mm
Kötél szorító tartomány - 35-70 mm2
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134744
Gyártói cikkszám
610020
Gyártói típuskód
610020
Kialakítás:
csatlakozó kapocs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető:
7-10 mm
Kötél szorító tartomány:
35-70 mm2
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Felület:
kezeletlen
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Földelőrúd csatlakozókapocs NIRO (V4A) D 20 mm-hez Rd 7-10 mm-hez Fl -40 mm-hez, 35-70 mm2-es sodronyokhoz