DEHN - Földelőszonda (Rúd) 2500x16/10mm, Vékonyított csatlakozódrúd, Részben szigetelt, Horganyzott GT97099 - 480021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2500 mm
Átmérő - 16 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364051621
Sonepar cikkszám
GT97099
Gyártói cikkszám
480021
Gyártói típuskód
480021
Hosszúság:
2500 mm
Átmérő:
16 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Nem
Földelő összekötő rúd St/tZn L 2 500 mm vékonyított D 16/10 mm részben szigetelt