DEHN - GFK rúd világosszürke D10mm L3000 mm SN114648 - 253310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Tartozék - Igen
Felület - kezeletlen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114648
Gyártói cikkszám
253310
Gyártói típuskód
DIST 10 3000 GFK
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Felület:
kezeletlen
Pótalkatrész:
Nem
DEHNiso tetővezető-tartó GFK rúd világosszürke D 10 mm L 3 000 mm