Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - HVI light plus kábel D 21 mm szürke FIX hosszúság 100 m-es tekercs SN175040 - 819600

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 4.6 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 21 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175040

Gyártói cikkszám

819600

Gyártói típuskód

HVI LI PL 60 21 L100M GR

Vezetékátmérő:

4.6 mm

Vezeték-keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékanyag:

réz

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

21 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Köpeny anyaga:

térhálósított polietilén XLPE (VPE)

Szigetelés anyaga:

polyethylene (PE)

Max. ekvivalens elválasztó távolság s (levegőben):

0.6 m

Max. ekvivalens elválasztó távolság s (fix építőanyagok):

1.2 m

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Igen

Max. húzóterhelés:

800 N

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

47 kg/100m

HVI light plus kábel D 21 mm szürke FIX hosszúság 100 m-es tekercs