DEHN - HVI light plus kábel D 21 mm szürke méretre vágva 6 -70 m-ig SN175050 - 819609/8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 4.6 mm
Vezeték-keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékanyag - réz
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 21 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175050
Gyártói cikkszám
819609/8
Gyártói típuskód
HVI LI PL 60 21 L .. GR
Vezetékátmérő:
4.6 mm
Vezeték-keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékanyag:
réz
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
21 mm
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Köpeny anyaga:
térhálósított polietilén XLPE (VPE)
Szigetelés anyaga:
polyethylene (PE)
Max. ekvivalens elválasztó távolság s (levegőben):
0.6 m
Max. ekvivalens elválasztó távolság s (fix építőanyagok):
1.2 m
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Max. húzóterhelés:
800 N
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Tömeg:
45 kg/100m