Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - HVI-light szigetelt villámáram-leveztő D=20 mm szürke tekercsméret 100 m SN085810 - 819125

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 5 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 19 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 20 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364118416

Sonepar cikkszám

SN085810

Gyártói cikkszám

819125

Gyártói típuskód

819125

Vezetékátmérő:

5 mm

Vezeték-keresztmetszet:

19 mm2

Vezetékanyag:

réz

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

20 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Szigetelés anyaga:

polyethylene (PE)

Max. ekvivalens elválasztó távolság s (levegőben):

0.45 m

Max. ekvivalens elválasztó távolság s (fix építőanyagok):

0.9 m

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Igen

Max. húzóterhelés:

950 N

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

52 kg/100m

HVI-light vezeték D 20 mm szürke tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!)