DEHN - HVI-light vezeték D 20 mm szürke méretre vágva: HVI-Light hossz/Länge: 12 000 mm SN133937 - 819129/12m
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 5 mm
Vezeték-keresztmetszet - 19 mm2
Vezetékanyag - réz
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 20 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133937
Gyártói cikkszám
819129/12m
Gyártói típuskód
HVI LI 45 20 L .. GR
Vezetékátmérő:
5 mm
Vezeték-keresztmetszet:
19 mm2
Vezetékanyag:
réz
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Szigetelés anyaga:
polyethylene (PE)
Max. ekvivalens elválasztó távolság s (levegőben):
0.45 m
Max. ekvivalens elválasztó távolság s (fix építőanyagok):
0.9 m
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Max. húzóterhelés:
950 N
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Tömeg:
52 kg/100m