Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - HVI-long vezeték D 20 mm fekete SN052630 - 819131

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 5 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 19 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 20 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364223189

Sonepar cikkszám

SN052630

Gyártói cikkszám

819131

Gyártói típuskód

HVI LO 75 20 L... SW M

Vezetékátmérő:

5 mm

Vezeték-keresztmetszet:

19 mm2

Vezetékanyag:

réz

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

20 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

fekete

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Érszám:

7

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Köpeny anyaga:

térhálósított polietilén XLPE (VPE)

Szigetelés anyaga:

polyethylene (PE)

Max. ekvivalens elválasztó távolság s (levegőben):

0.75 m

Max. ekvivalens elválasztó távolság s (fix építőanyagok):

1.5 m

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Igen

Max. húzóterhelés:

950 N

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

48 kg/100m

HVI-long vezeték D 20 mm fekete méretre vágva: min. rendelési hossz 6 000 mm