DEHN - HVI-long vezeték D 23 mm szürke méretre vágva: Hossz: 44 m SN118535 - 819132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 5 mm
Vezeték-keresztmetszet - 19 mm2
Vezetékanyag - réz
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 23 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118535
Gyártói cikkszám
819132
Gyártói típuskód
HVI LO 75 23 L 44 GR
Vezetékátmérő:
5 mm
Vezeték-keresztmetszet:
19 mm2
Vezetékanyag:
réz
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
23 mm
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Érszám:
7
Köpeny anyaga:
térhálósított polietilén XLPE (VPE)
Szigetelés anyaga:
polyethylene (PE)
Max. ekvivalens elválasztó távolság s (levegőben):
0.75 m
Max. ekvivalens elválasztó távolság s (fix építőanyagok):
1.5 m
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Max. húzóterhelés:
950 N
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Tömeg:
66.6 kg/100m