DEHN - HVI strip 20 csupaszoló szerszám -készlet- SN114652 - 597220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 20-20 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 19-19 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114652
Gyártói cikkszám
597220
Gyártói típuskód
HVI STRIP 20
Csupaszítási tartomány átmérője:
20-20 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
19-19 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Igen
HVI strip 20 csupaszoló szerszám -készlet-