Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - HVI szigetelt villámáram-leveztő SN118346 - 819135

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 5 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 19 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 20 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118346

Gyártói cikkszám

819135

Gyártói típuskód

HVI LO 75 20 L100M SW M

Vezetékátmérő:

5 mm

Vezeték-keresztmetszet:

19 mm2

Vezetékanyag:

réz

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

20 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

fekete

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Érszám:

7

Köpeny anyaga:

térhálósított polietilén XLPE (VPE)

Szigetelés anyaga:

polyethylene (PE)

Max. ekvivalens elválasztó távolság s (levegőben):

0.75 m

Max. ekvivalens elválasztó távolság s (fix építőanyagok):

1.5 m

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Igen

Max. húzóterhelés:

950 N

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Halogénmentes burkolóanyag:

Nem

Tömeg:

48 kg/100m

HVI-long vezeték D 20 mm fekete tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!)