Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Kábeltömszelence M20 sárgaréz közvetlen árnyékolás-földeléshez D 6,5-9,5 mm SN157641 - 929982

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 6.5-9.5 mm

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157641

Gyártói cikkszám

929982

Gyártói típuskód

KV S M20 MS 9.5

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

6.5-9.5 mm

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP68

Szín:

sárgaréz

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

Nyomáskiegyenlített:

Nem

Kábeltömszelence M20 sárgaréz közvetlen árnyékolás-földeléshez D 6,5-9,5 mm