DEHN - Kapocsbak Rd 6-10 mm-hez St/tZn kapupánt csavarral és M10-es anyával SN155631 - 390150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-10 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Rögzítőcsavarok fajtája - lapos, kerek fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája - szorító összekötő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155631
Gyártói cikkszám
390150
Gyártói típuskód
KB 6.10 FRM10X35 STTZN
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-10 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítőcsavarok fajtája:
lapos, kerek fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
szorító összekötő
Villámáram levezetőképesség:
50 kA
Kapocsbak Rd 6-10 mm-hez St/tZn kapupánt csavarral és M10-es anyával