DEHN - Kapocsbak Rd 6-10 mm NIRO kapupánt csavarral és M10-es anyával SN159159 - 390159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület - kezeletlen
Rögzítőcsavarok fajtája - lapos, kerek fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája - szorító összekötő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159159
Gyártói cikkszám
390159
Gyártói típuskód
KB 6.10 FRM10X35 V2A
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület:
kezeletlen
Rögzítőcsavarok fajtája:
lapos, kerek fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
szorító összekötő
Villámáram levezetőképesség:
50 kA
Kapocsbak Rd 6-10 mm NIRO kapupánt csavarral és M10-es anyával