DEHN - Kapocssín Ms/gal Sn 10x10x798 mm potenciálkiegyenlítő sínhez SN021211 - 563018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 800 mm
Magasság - 10 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013364083585
Sonepar cikkszám
SN021211
Gyártói cikkszám
563018
Gyártói típuskód
KS 798 PAS
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
800 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
Kapocssín Ms/gal Sn 10x10x798 mm potenciálkiegyenlítő sínhez