DEHN - Keresztidom NIRO 30/30mm-hez köztes lemez nélkül GT97105 - 318233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-30 mm
Felület - kezeletlen
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték - 30-30 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364096646
Sonepar cikkszám
GT97105
Gyártói cikkszám
318233
Gyártói típuskód
318233
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
30-30 mm
Felület:
kezeletlen
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
30-30 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) FI 30/30 mm-hez méret 60x60 mm köztes lemez nélkül