DEHN - Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) 2x Rd 8-10 mm-hez méret 60x60 mm köztes lemez nélkül SN118361 - 318219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-30 mm
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118361
Gyártói cikkszám
318219
Gyártói típuskód
318219
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
30-30 mm
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
30-30 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
Keresztösszekötő kapocs NIRO (V4A) 2x Rd 8-10 mm-hez méret 60x60 mm köztes lemez nélkül