DEHN - Keresztösszekötő kapocs St/tZn FI 30-40/30-40 mm-hez köztes lemez nélkül SN114905 - 320044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-40 mm
Felület - tűzihorganyzott
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték - 30-40 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114905
Gyártói cikkszám
320044
Gyártói típuskód
KS FL40 STTZN
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
30-40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
30-40 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
Keresztösszekötő kapocs St/tZn FI 30-40/30-40 mm-hez köztes lemez nélkül