DEHN - Kombi-levezető modul SN099492 - 920336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 36-36 V
Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 31 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364118539
Sonepar cikkszám
SN099492
Gyártói cikkszám
920336
Gyártói típuskód
BXT ML4 BE 36
Névleges feszültség DC:
36-36 V
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
31 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
45 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
85 V
Védelmi szint ér/föld:
112 V
Szerelési mód:
alapelemre
Határfrekvencia:
3.8 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem