DEHN - Kombinált villámáram-levezető egyenáramú rendszerhez SN019730 - 918422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Villám-áramlökés (10/350) - 2 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2 kA
1. csatlakozó - csavaros kapocs
Legmagasabb tartós feszültség DC - 35 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364149267
Sonepar cikkszám
SN019730
Gyártói cikkszám
918422
Gyártói típuskód
BVT AVD 24
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Villám-áramlökés (10/350):
2 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2 kA
1. csatlakozó:
csavaros kapocs
Legmagasabb tartós feszültség DC:
35 V
Névleges áram:
10 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
450 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Földelés módja:
kalapsín
Beépítési szélesség:
27 mm
Védettség (IP):
IP20