Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Kombinált villámáram-levezető egyfázisú TN rendszerhez SN014526 - 951200

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 264 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364108097

Sonepar cikkszám

SN014526

Gyártói cikkszám

951200

Gyártói típuskód

DV M TN 255

Pólusszám:

2

Villám-áramlökés (10/350):

50 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

264 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma TN:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Specifikus energia:

625 kJ/Ohm

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Igen

1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M egyfázisú TN rendszerhez