DEHN - Kombinált villámáram-levezető koax SN097624 - 909705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 2.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
1. csatlakozó - F-Connector
Legmagasabb tartós feszültség AC - 24 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364105706
Sonepar cikkszám
SN097624
Gyártói cikkszám
909705
Gyártói típuskód
DGA GFF TV
Villám-áramlökés (10/350):
2.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
1. csatlakozó:
F-Connector
Legmagasabb tartós feszültség AC:
24 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
24 V
Névleges áram:
2 A
Védelmi szint:
300 V
Védelmi szint ér/ér:
230 V
Védelmi szint ér/föld:
300 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
5-2400 MHz
Határfrekvencia:
2.4 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Földelés módja:
kalapsín
Beépítési szélesség:
27 mm
Védettség (IP):
IP30