DEHN - Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCl SN031910 - 920325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 48-48 V
Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 38.1 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364109063
Sonepar cikkszám
SN031910
Gyártói cikkszám
920325
Gyártói típuskód
BXT ML4 BE 48
Névleges feszültség DC:
48-48 V
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
38.1 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
54 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
140 V
Védelmi szint ér/föld:
70 V
Szerelési mód:
alapelemre
Határfrekvencia:
8.7 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem