DEHN - Korrózióvédő kötés 50mm széles (10m) GT85493 - 556125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - korrózióvédő kötés 50 mm
Anyag - petrolátum
Tartozék - Igen
Felület - kezeletlen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364028517
Sonepar cikkszám
GT85493
Gyártói cikkszám
556125
Gyártói típuskód
KSB 50L10M
Tartozék fajtája:
korrózióvédő kötés 50 mm
Anyag:
petrolátum
Tartozék:
Igen
Felület:
kezeletlen
Pótalkatrész:
Nem
Korrózióvédő szalag szélesség 50 mm L 10 m