Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Korrózióvédő szalag szélesség 100 mm L 10 m SN082046 - 556130

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - korrózióvédő kötés 100 mm

  • Anyag - petrolátum

  • Tartozék - Igen

  • Felület - kezeletlen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364028524

Sonepar cikkszám

SN082046

Gyártói cikkszám

556130

Gyártói típuskód

KSB 100 L10M

Tartozék fajtája:

korrózióvédő kötés 100 mm

Anyag:

petrolátum

Tartozék:

Igen

Felület:

kezeletlen

Pótalkatrész:

Nem

Korrózióvédő szalag szélesség 100 mm L 10 m