Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Laposacél 30x4mm Z500 52m GT97100 - 810304

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 4 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Tömeg - 96.15 kg/100m

Csomagolás és feltételek

  • 52 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364019232

Sonepar cikkszám

GT97100

Gyártói cikkszám

810304

Gyártói típuskód

810304

Szélesség:

30 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

4 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Tömeg:

96.15 kg/100m

Szalag 30x4 mm St/tZn tekercsméret kb. 52 m (Csak egész tekercsben kapható!)