Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Laposacél 50x4 30m/tekercs tűzihorganyzott SN153764 - 810504

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 4 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 30 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153764

Gyártói cikkszám

810504

Gyártói típuskód

BA 50X4 STTZN R30M

Szélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

4 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

30 m

Tömeg:

166.67 kg/100m

Szalag 50x4 mm St/tZn tekercsméret kb. 30m (Csak egész tekercsben kapható!)