Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Leválasztó szikraköz RB-s térhez csatlakozókábellel 25 mm2 L 300 mm IP54 SN123574 - 923062

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA

  • Csatlakozás anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csatlakozás - perem/karima

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123574

Gyártói cikkszám

923062

Gyártói típuskód

EXFS L300

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

50 kA

Csatlakozás anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csatlakozás:

perem/karima

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Védettség (IP):

IP54

Villám-áramlökés (10/350):

2.5 kA

Névleges lökési feszültség:

300 kV

Névleges hálózati frekvenciás feszültségállóság:

300 V

Alkalmazható vezeték:

egyéb

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Leválasztó szikraköz RB-s térhez csatlakozókábellel 25 mm2 L 300 mm