DEHN - Multikapocs 8-10/8-10 M10-es csavarral V4A SN153793 - 390079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153793
Gyártói cikkszám
390079
Gyártói típuskód
390079
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
MV-kapocs NIRO (V4A) Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral