DEHN - MV-kapocs St/tZn Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel SN099557 - 390550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364096042
Sonepar cikkszám
SN099557
Gyártói cikkszám
390550
Gyártói típuskód
MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
MV-kapocs St/tZn Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel