DEHN - Négylábú behajtható állvány D 50 mm-es támasztócsövekhez 35 mm-es szélességű oldalsó nyílással 1450 mm-es sugárral 5°-os tetőmeredekségig NIRO SN118357 - 105491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118357
Gyártói cikkszám
105491
Gyártói típuskód
105491
Lencse színe:
sárga
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Nyílás magassága:
6 mm
Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107491