DEHN - Párhuzamos összekötő Cu/galvanizált ónbevonattal különböző átmérőkhöz Rd 5-12,5 mm / 16-95 mm² rugós alátéttel SN134866 - 306105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 5-12.5 mm
Anyag - réz
Felület - galv. ónozott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 5-12.5 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134866
Gyártói cikkszám
306105
Gyártói típuskód
PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
5-12.5 mm
Anyag:
réz
Felület:
galv. ónozott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
5-12.5 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
25 kA
Párhuzamos összekötő Cu/galvanizált ónbevonattal különböző átmérőkhöz Rd 5-12,5 mm / 16-95 mm2 rugós alátéttel