DEHN - Potenciálkiegyenlítő kapocs HVI vezetékhez St/tZn NIRO D 20 mm vezetékkeresztmetszet 4-95 mm² SN174465 - 405020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - potenciál kiegyenlítő kapocs
Anyag - acél
Tartozék - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174465
Gyártói cikkszám
405020
Gyártói típuskód
PAK 20 AQ4 95 STTZN
Tartozék fajtája:
potenciál kiegyenlítő kapocs
Anyag:
acél
Tartozék:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Pótalkatrész:
Nem
Potenciálkiegyenlítő kapocs HVI vezetékhez St/tZn NIRO D 20 mm vezetékkeresztmetszet 4-95 mm2