DEHN - Rögzített gömbcsap D=25mm ferde 50x30x9mm-es csatlakozófüllel SN150988 - 756300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. zárlati áram - 26.5 kA
Kialakítás - szögben
Szerelési mód - csatlakozólappal
EuK-berendezés csatlakozása - golyós földelő fix pont 25 mm
Max. kötél-keresztmetszet réz - 95 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150988
Gyártói cikkszám
756300
Gyártói típuskód
KFP 25 S AL 12
Max. zárlati áram:
26.5 kA
Kialakítás:
szögben
Szerelési mód:
csatlakozólappal
EuK-berendezés csatlakozása:
golyós földelő fix pont 25 mm
Max. kötél-keresztmetszet réz:
95 mm2
Fixpont átmérő:
25 mm
Körvezetékhez alkalmas:
Nem
Rögzített gömbcsap D 25 mm ferde 50x30x9 mm-es csatlakozófüllel