DEHN - Rögzítőbilincs D 50 mm-es csövekhez szektorantennákhoz 95 mm-es távtartással D 50-300 mm SN155640 - 105362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50 mm
Átmérő - 50-300 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155640
Gyártói cikkszám
105362
Gyártói típuskód
BS D50 DS90 SB50.300 V2A
Névleges átmérő:
50 mm
Átmérő:
50-300 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Rögzítőbilincs D 50 mm-es csövekhez szektorantennákhopz 95 mm-es távtartással D 50-300 mm