DEHN - Rúdtartó falra Rd16 M8as menetre SN127453 - 274116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rúdátmérő - 16-16 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Rúd rögzítési módja - csavarbilinccsel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127453
Gyártói cikkszám
274116
Gyártói típuskód
LH ZS 16 M8 V2A
Rúdátmérő:
16-16 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Rúd rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Felfogó- földelőrúd-tartó NIRO M8-as menettel Rd 16 mm-hez