Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Sodrony D 10,5 mm 70 mm2 Cu (19x2,1 mm) tekercsméret 100 m SN151041 - 832193

MásolásMásolás
DEHN - Sodrony D 10,5 mm 70 mm2 Cu (19x2,1 mm) tekercsméret 100 m SN151041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet - 70 mm2

  • Külső átmérő - 10.5 mm

  • Anyag - réz

  • Egyeres huzalok átmérője - 2.1 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151041

Gyártói cikkszám

832193

Gyártói típuskód

832193

Keresztmetszet:

70 mm2

Külső átmérő:

10.5 mm

Anyag:

réz

Egyeres huzalok átmérője:

2.1 mm

Felület:

kezeletlen

Érszám:

19

Tömeg:

60 kg/100m

Sodrony D 10,5 mm 70 mm2 Cu (19x2,1 mm) tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!)