Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Sodrony D 12,5 mm 95 mm² Cu (19x2,5 mm) tekercsméret 50 m SN115415 - 832095

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet - 95 mm2

  • Külső átmérő - 12.5 mm

  • Anyag - réz

  • Egyeres huzalok átmérője - 2.5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115415

Gyártói cikkszám

832095

Gyártói típuskód

832095

Keresztmetszet:

95 mm2

Külső átmérő:

12.5 mm

Anyag:

réz

Egyeres huzalok átmérője:

2.5 mm

Felület:

kezeletlen

Érszám:

19

Köpeny anyaga:

nincs

Tömeg:

84 kg/100m

Sodrony D 12,5 mm 95 mm2 Cu (19x2,5 mm) tekercsméret 50 m (Csak egész tekercsben kapható!)