Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Sodrony D 14,5 mm 120 mm² Cu (19x2.8 mm) tekercsméret 50 m SN115416 - 832120

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet - 120 mm2

  • Külső átmérő - 14.5 mm

  • Anyag - réz

  • Egyeres huzalok átmérője - 2.8 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115416

Gyártói cikkszám

832120

Gyártói típuskód

832120

Keresztmetszet:

120 mm2

Külső átmérő:

14.5 mm

Anyag:

réz

Egyeres huzalok átmérője:

2.8 mm

Felület:

kezeletlen

Érszám:

19

Köpeny anyaga:

nincs

Tömeg:

106 kg/100m

Sodrony D 14,5 mm 120 mm2 Cu (19x2.8 mm) tekercsméret 50 m (Csak egész tekercsben kapható!)