DEHN - Sodrony D 9 mm 50 mm² Al (19x1,8 mm) EN 50182 tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!) SN099536 - 840050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Keresztmetszet - 50 mm2
Külső átmérő - 9 mm
Anyag - alumínium
Egyeres huzalok átmérője - 1.8 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364070141
Sonepar cikkszám
SN099536
Gyártói cikkszám
840050
Gyártói típuskód
SEIL 9 50Q AL R100M
Keresztmetszet:
50 mm2
Külső átmérő:
9 mm
Anyag:
alumínium
Egyeres huzalok átmérője:
1.8 mm
Felület:
kezeletlen
Érszám:
19
Köpeny anyaga:
nincs
Tömeg:
13.5 kg/100m
Sodrony D 9 mm 50 mm2 Al (19x1,8 mm) EN 50182 tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!)